1,332件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
小形圧着端子 日東工業小形圧着端子日東工業
4,698税込5,168
1セット(3個)
3日以内出荷
セット内容3コ入適合電線(mm2)250・325
NA 端子アダプタ 日東工業NA 端子アダプタ日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業NT・NTS ノントリップスイッチ日東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ホルダ・結束テープセット 日東工業ホルダ・結束テープセット日東工業
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットPTM(E)□-□NL
PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ 日東工業PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス日東工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)材質FRP樹脂保護等級IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PBE-K 取付金具 日東工業PBE-K 取付金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
セット内容取付金具4コ、ねじ4コ、キャップ4コ材質本体:ポリアミド6樹脂
PBC-K 取付金具 日東工業PBC-K 取付金具日東工業
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
M4ホルダー 日東工業M4ホルダー日東工業
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂適合機種PL全機種セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コRoHS指令(10物質対応)対応
MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用質量(kg)0.62RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
材質FRP樹脂扉形式2段扉
ユニットケース・MCAタイプ 日東工業ユニットケース・MCAタイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付パネル(FS用) 日東工業換気扇付パネル(FS用)日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0塗装色ブラック仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応
マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業マウントレール(B形) (D)FR用日東工業
5,798税込6,378
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色アルマイト材質アルミ型材
スライドレール(軽荷重用) 日東工業スライドレール(軽荷重用)日東工業
5,198税込5,718
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
FANシャシ 日東工業FANシャシ日東工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業ジョイント式コンセントバー(FS用)日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数8サテングレー定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ)日東工業
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA
連結金具セット(D)ARC用 日東工業連結金具セット(D)ARC用日東工業
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
適合機種(D)ARC全機種セット内容連結金具8コ、六角ボルト4コ、フランジ付ナット4コ、ねじ×16コ質量(kg)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
耐震マット 日東工業耐震マット日東工業
4,398税込4,838
1セット(4個)
3日以内出荷
材質ポリウレタン質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)30(4隅に使用)
取手 日東工業取手日東工業
2,398税込2,638
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ 日東工業固定テープ日東工業
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
材質ナイロンブラック仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付質量(kg)0.05外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ(ストラップタイプ) 日東工業結束テープ(ストラップタイプ)日東工業
1,998税込2,198
1セット(10本)
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット取付金具(FS用) 日東工業レベルフット取付金具(FS用)日東工業
3,398税込3,738
1セット(4個)
4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 日東工業ブラケット日東工業
2,998税込3,298
1セット(2本)
5日以内出荷
材質アルミt3.0塗装色アルマイト
ダクト付パネル・光コード用 日東工業ダクト付パネル・光コード用日東工業
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質アルミt1.5ABS樹脂塗装色ブラック質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業ケーブルホルダー(ナイロン)日東工業
3,798税込4,178
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応