1,332件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルトレイ(省スペースタイプ) 日東工業ケーブルトレイ(省スペースタイプ)日東工業
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)質量(kg)0.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
EZナット(AH用) 日東工業EZナット(AH用)日東工業
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。 ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP適合M5適合機種AHシリーズ全機種セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
盤シャシ 日東工業盤シャシ日東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480
換気パネル(フィルタ付)・アルミ製 日東工業換気パネル(フィルタ付)・アルミ製日東工業
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
再生可能なフィルタ付
規格JIS表面処理アルマイト外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
換気パネル(フィルタ付)・鉄製 日東工業換気パネル(フィルタ付)・鉄製日東工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
再生可能なフィルタ付
材質鉄t1.6外形寸法D(mm)15
換気パネル 日東工業換気パネル日東工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1塗装色ブラック外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2塗装色ペールホワイト質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)日東工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3塗装色ブラック質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ワンタッチフィラーパネル 日東工業ワンタッチフィラーパネル日東工業
9,898税込10,888
1セット(10個)
4日以内出荷
機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
材質PC+ABS樹脂塗装色ブラック適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME質量(kg)1.2規格EIA呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ユニットシャシ 日東工業ユニットシャシ日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ユニットウインドウ 日東工業ユニットウインドウ日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0塗装色ブラック外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200
ブランクパネル(アルミ型材) 日東工業ブランクパネル(アルミ型材)日東工業
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質/仕上アルミ型材/ヘアーライン規格JIS表面処理アルマイト外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャシ 日東工業パネルシャシ日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)塗装色ペールホワイト規格JIS外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
スイッチパネル 日東工業スイッチパネル日東工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
規格JIS外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)480
固定式テーブル(A形) 日東工業固定式テーブル(A形)日東工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
ケーブル引込みパネル 日東工業ケーブル引込みパネル日東工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
塗装色ペールホワイト仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業換気扇パネル(フィルタ付)日東工業
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台日東工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
TK 協約形端子台 日東工業TK 協約形端子台日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途分電盤用の協約サイズの端子台です。定格絶縁電圧(V)600仕様IECレール取付:可
BP36 低圧バーホルダ 日東工業BP36 低圧バーホルダ日東工業
3,198税込3,518
1セット(6個)
5日以内出荷
材質ポリエステル付属品取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用) 日東工業BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)日東工業
15,980税込17,578
1セット(100個)
翌々日出荷
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業BDS-A 盤用スペースダクト日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ZA-F 基台 日東工業ZA-F 基台日東工業
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
SZA ステンレス基台 日東工業SZA ステンレス基台日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル日東工業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
回転方向時計回り・反時計回り
H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)日東工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル日東工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
回転方向(開けるとき)反時計回り仕様止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
BP14 ケーブルブッシング 日東工業BP14 ケーブルブッシング日東工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
BP11-F パッキン(防油形) 日東工業BP11-F パッキン(防油形)日東工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
BP11 小扉(屋内用) 日東工業BP11 小扉(屋内用)日東工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
BP53-S スリットチューブ 日東工業BP53-S スリットチューブ日東工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー特性柔軟仕様面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
BP51-S 低圧電線サポータ 日東工業BP51-S 低圧電線サポータ日東工業
5,498税込6,048
1セット(10個)
5日以内出荷
材質ABSライトベージュ束線径(Φmm)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム分電盤 中継用アース端子 日東工業ホーム分電盤 中継用アース端子日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷
複数のアースを一括する場合にご利用ください。
セット内容10コ入
ホーム分電盤 セパレータ 日東工業ホーム分電盤 セパレータ日東工業
589税込648
1個
3日以内出荷
付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)日東工業
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
CSX-M コントロールステーション用鉄製基板 日東工業CSX-M コントロールステーション用鉄製基板日東工業
479税込527
1個
5日以内出荷
材質亜鉛鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応