1,332件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSX-H ヒンジ 日東工業CSX-H ヒンジ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)
5日以内出荷
適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-B ブラインドキャップ 日東工業CSX-B ブラインドキャップ日東工業
789税込868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
材質クロロプレンゴム白色RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-R ルーフ 日東工業CSX-R ルーフ日東工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)4
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)日東工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
BX-L 換気扇取付金具 日東工業BX-L 換気扇取付金具日東工業
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)日東工業
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)日東工業
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 日東工業FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用日東工業
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
EX-2Z 自立用基台 日東工業EX-2Z 自立用基台日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
EX-1Z 自立用基台 日東工業EX-1Z 自立用基台日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
PA L型取付金具セット 日東工業PA L型取付金具セット日東工業
8,298税込9,128
1セット(20個)
5日以内出荷
材質仕様六角ボルト、平面金、バネ座金表面処理クロメートめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PD用アルミパネル 日東工業PD用アルミパネル日東工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
CL型ボックス 日東工業CL型ボックス日東工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-CX漏電ブレーカ(協約形)日東工業
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付きサーキットブレーカ 日東工業プラグインユニット付きサーキットブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.44規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5
屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ日東工業
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ日東工業
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
屋外用熱対策自立キャビネット
用途屋外用質量(kg)152有効深さ(mm)474縦(mm)1369(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)620×1120RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1321寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×585グリーンマーク認定
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
189,000税込207,900
1台
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
NT33X ノントリップスイッチ 日東工業NT33X ノントリップスイッチ日東工業
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
ノントリップスイッチ
用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)単体:0.35寸法横75×縦98×深さ78極数3P定格電流(A)30保護機能開閉器端子構造線押え端子 M5極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)MAX・22定格使用電圧(V)AC460、DC125
NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業NE52C32A-P サーキットブレーカ日東工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
モーターブレーカ
用途過負荷、短絡、モーター保護兼用質量(kg)単体:0.3定格電流(A)32端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)22
NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
NE52CXPSプラグインタイプ
用途サーキットブレーカ 2Pタイプ仕様相:切替可能・電圧:切替可能付属品端子カバー質量(kg)0.38(単体)備考モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250方式過電流引き外し方法:完全電磁式定格電流(A)20保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子 負荷側:線押さえ端子M5適合電線max.22極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格遮断容量(kA)(200VAC)5
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業GK108WNX 漏電ブレーカ日東工業
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー 日東工業NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー日東工業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能フレーム【AF】100定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)75適合電線(mm2)max・60保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ日東工業
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ) 日東工業NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)日東工業
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内