1,332件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RA-LDB用換気扇取付金具 日東工業RA-LDB用換気扇取付金具日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー日東工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
メーターパネル 日東工業メーターパネル日東工業
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アースバー 日東工業アースバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コンピュータなどのアースにご使用ください。
セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
盤用除湿器 日東工業盤用除湿器日東工業
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
サーバ収納防音タイプ 日東工業サーバ収納防音タイプ日東工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~60規格IPX3定格電圧(V)AC200設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
FRP樹脂製 プルボックス 日東工業FRP樹脂製 プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個ほか
4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
GLP 角丸ルーバー 日東工業GLP 角丸ルーバー日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
増設用光アダプタ 日東工業増設用光アダプタ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)日東工業
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
木製基板(裏面配線用) 日東工業木製基板(裏面配線用)日東工業
749税込824
1セット
当日出荷から3日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパ 日東工業ドアストッパ日東工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
材質鉄、一部ステンレス適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール 日東工業L型レール日東工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から19日以内出荷
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業電源プラグコード(コードコネクタボディ付)日東工業
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
アース線 日東工業アース線日東工業
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット 日東工業レベルフット日東工業
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドナット(D)FR用 日東工業スライドナット(D)FR用日東工業
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷
材質ジュラコン(R)仕様M5質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(鉄) 日東工業ケーブルホルダー(鉄)日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックドアー 日東工業チェックドアー日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台