カテゴリ

  • 制御機器(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(148)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(62)
  • 東芝ライテック(1,914)
  • 黒田精工(1,432)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,368)
  • 東芝(1,054)
  • エレコム(657)
  • フエニックス・コンタクト(588)
  • ハーフェレ(566)
  • ダイヤトレンド(556)
  • SMC(468)
  • メディアカバーマーケット(436)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(435)
  • 東芝キヤリア(435)
  • CKD(330)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(275)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(272)
  • TRUSCO(261)
  • MOXA(253)
  • Panasonic(パナソニック)(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「とうし」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型日東工業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業ホーム分電盤 分岐回路用シール日東工業
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
セット内容10枚入種別分岐回路用シール
冷キャビ用・ポール用金具 日東工業冷キャビ用・ポール用金具日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
埋込用化粧枠 日東工業埋込用化粧枠日東工業
1,798税込1,978
1セット(20個)
5日以内出荷
放電検出増設ユニット 日東工業放電検出増設ユニット日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
放電検出ユニット付 日東工業放電検出ユニット付日東工業
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
分岐仮設盤 日東工業分岐仮設盤日東工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り回路付(ドア付)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り回路付(ドアなし)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
避雷器付(ドア無) 日東工業避雷器付(ドア無)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア付) 日東工業避雷器付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
盤シャシ 日東工業盤シャシ日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製) 日東工業盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製)日東工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
背面風向ガイド 日東工業背面風向ガイド日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
動力仮設盤 日東工業動力仮設盤日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電灯仮設盤 日東工業電灯仮設盤日東工業
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業電子式WHM付ホーム分電盤日東工業
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
転倒防止金具セット 日東工業転倒防止金具セット日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合機種FVHセット内容4コ入材質鉄t2.3質量(kg)1
直入起動盤 日東工業直入起動盤日東工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
端子台 日東工業端子台日東工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応30A 日東工業太陽光発電システム対応30A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業太陽光発電システム+カラー電力モニタ日東工業
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業太陽光+エコキュート・電気温水器+IH日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら