109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業アース線
RoHS
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

日東工業線止めバー
RoHS
用途配線の整理、集中化に 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業盤用線止めバー
RoHS
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。 寸法H(mm)6 寸法D(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業線止め金具
RoHS
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 仕様G4N、GL、RL×2、OL×4 種類制御盤
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

日東工業グロメット
RoHS
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業融着トレー
RoHS
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2 寸法D(mm)104 適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ 材質本体:鋼板 パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線 付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158 材質 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄 材質(ヘッド)鋳鉄 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 入力端子リード線(300)mm 材質(羽根)樹脂
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業BP51-B 結束バンド
RoHS
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン 適合板厚(mm)0.6~2.4 取付穴径(Φmm)4.8 束線径(Φmm)(最大)24 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1セット(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)