10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法C1(mm)240 設置場所屋外用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5 扉形式片扉
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ ハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付 材質アルミ ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付ユニット3U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ 塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1 板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質鉄、アルミ ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式前面ドア 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様屋外用 材質本体:ステンレス 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3 キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4 扉形式片扉
1台
149,800 税込164,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋外用 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
1台
94,980 税込104,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)