「アルミ型材」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質/仕上アルミ型材/ヘアーライン
規格JIS
表面処理アルマイト
外形寸法D(mm)15
外形寸法W(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕
塗装色ライトベージュ
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)404
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。
フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。
使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし
表面処理前面パネル:アルマイト
外形寸法D(mm)364.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)149
関連キーワード