51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス 仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 カバー持上式 板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業接地端子
RoHS
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

アイボリー色(5Y9/1) 材質スチロール系樹脂 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)183 材質スチール トラスコ品番391-9641 質量(kg)7.2 高さ(mm)300 奥行(mm)200 間口(mm)400 寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) 保護等級IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所屋内 扉形式蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


日東工業プラボックス
RoHS
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 質量(kg)5.3 設置場所屋内・屋外兼用
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業MBS 化粧ボックス
RoHS
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100 仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1) 材質FRP樹脂 保護等級IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 設置場所屋内・屋外 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80 付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
RoHS
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1セット(1個)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質FRP樹脂 仕様カバー:ねじ止め式 規格IP55 板厚(mm)カバー:3、ボデー:3 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質ABS樹脂 保護等級IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80 カバー持上式 質量(kg)0.17 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷