用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱端子台
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅(アースバー)t4.0
仕様M5
質量(kg)0.6
表面処理光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)83
外形寸法W(mm)464.5
外形寸法H(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質銅
適合機種PL全機種
セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
定格絶縁電圧(V)600
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ
仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10
質量(kg)7.7
スペース2
深さ(mm)95
縦(mm)400
横(mm)320
塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)
分岐回路数14
盤定格(A)40
主幹容量(A)50
主幹ELB3P50AF50AF30
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード