8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業アース端子
エコ商品
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5 セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき 板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

日東工業接地端子
エコ商品
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

日東工業アースバーセット
エコ商品
材質銅(アースバー)t4.0 仕様M5 質量(kg)0.6 表面処理光沢スズめっきアースバー) 外形寸法D(mm)83 外形寸法W(mm)464.5 外形寸法H(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

日東工業FCXアースバーセット
エコ商品
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき 板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)