「エスシーロック scl」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ22
1セット(20個)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)