防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
材質AAS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
保護等級IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
関連キーワード