キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色ペールホワイト
質量(kg)5.5
外形寸法D(mm)405
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!
スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。
ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。
収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。
2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2
塗装色ペールホワイト
質量(kg)6
規格EIA
外形寸法D(mm)348
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード