屋内専用です。
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。
入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ
材質本体:鋼板
色パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
板厚(mm)1.6
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
塗装色ペールホワイト
仕様エッジング付
規格EIA
外形寸法D(mm)15
外形寸法W(mm)482.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード