材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質鉄
摘要幅40mm以下のバンド用
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
仕様幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)3
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)150以下
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。
取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード