難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色本体:グレー、ゴムパッキン:黒
材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
仕様キャビネット用
セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付
質量(kg)0.9
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも使用が可能です。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+80℃
色本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒
材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
仕様ステンレス製キャビネット用
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:ステンレス
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.5~2
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード