2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg)4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数100心 アダプタタイプSC(シンプレックス) 入出線数(入線)(ケーブル)4 入出線数(出線)(コード)100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80 付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)