1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。 カバーブレーカ:白色 電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135 容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V) 寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 方式過電流引外し:完全電磁式 定格電流(A)40 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式単相三線 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷