「ステンレスbox」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)76
保護等級IP55カテゴリー2
色ミラー仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:ステンレス
色本体:塗装なし
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28
寸法K(mm)41
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)1.5
取付基板鉄製2.3mm
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。
取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード