2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)