セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-30~+70
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)16/15
最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)
最大風量(m3/min)2.5/2.8
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/45
材質(羽根)ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
入力端子リード線(300)mm
材質(羽根)樹脂
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂
タイプDCタイプ
使用温度(℃)-10~+70
入力端子リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-30~60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム合金
入力端子2端子
材質(羽根)樹脂(PC+GF)
使用環境湿度(%)85以下
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
国際規格(UL、CSA)に対応しています。
□80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。
拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。
電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-20~+70
入力端子リード線(0.3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
タイプ特殊電圧タイプ
使用温度(℃)-30~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
定格電圧(V)AC230
使用温度(℃)-30~+60
定格電流(A)0.07/0.06
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10.5/8
最大風量(m3/min)0.95/1.1
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約35/39
最大静圧(Pa)44/59
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード