25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型 質量(kg)単体1.3 規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2 フレーム100AF 定格絶縁電圧(V)AC800 外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5 定格電流(A)60 適合電線(mm2)Max 60 保護機能過負荷・短絡保護 端子構造圧着端子用 M8 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50) 極数・素子数4P3E 引外し方式熱電ー電磁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A)100 適合電線(mm2)最大接続可能:60 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱電ー電磁 カバー色グレーブルー 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250 定格電流(A)200 端子構造【圧着端子用】M8 接続可能電線(mm2)最大150 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P・3E 適合圧着端子R22-8~CR150-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式裏面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 寸法W(mm)105 P数7
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式埋込形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

日東工業直入起動盤
用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類直入起動盤 保護等級IP2XC 縦(mm)600 横(mm)500 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-56 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)