30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付金具 質量(kg)0.16 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 漏電表示方式電子式、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


寸法A(mm)18 寸法D(mm)54.5 寸法C(mm)44 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹単3中性線欠相保護付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能非常用一次送り回路付 予備スペース2 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
118,800 税込130,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1台
80,980 税込89,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1573種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A タイププラスチック製・ドア付 機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応 連結数10連(連結アース端子) 予備スペース3 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業IH対応
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤 仕様【屋内用】IP2XD その他クリーム塗装(2.5Y9/1) 記号【旧品名】PEN5-06JC 分岐回路数6 予備回路数2 適合キャビネットB12-55C 主幹GE58NA3P50AF30 寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120 分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ 分岐内容PNX51TA2P1E20A
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドアなし 機能非常用一次送り2回路付 予備スペース2 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ