カテゴリ

  • 制御機器(74)
    • プラボックス本体(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 防災用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(188)
  • タカチ電機工業(99)
  • アイリスオーヤマ(155)
  • 内外電機(13)
  • 未来工業(111)
  • 河村電器産業(598)
  • コクゴ(1)
  • (2)
  • JEJアステージ(50)
  • リングスター(40)
  • RS PRO(607)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(505)
  • エスコ(410)
  • OKW(200)
  • サンコー(三甲)(197)
  • OtterBOX(155)
  • YAMAZEN(山善)(135)
  • ナカバヤシ(131)
  • ちどり産業(126)
  • 色-(1)
  • 色その他(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(24)
  • 色ホワイト(6)
材質
  • その他(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(47)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラ box」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)日東工業
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
マグネットマウントセット
用途マグネット取付RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)
PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)日東工業
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
ポールマウントセット
用途ポール取付RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)
PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ日東工業
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V関連資料(0.16MB)ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.42MB)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ日東工業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.28MB)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G  自立タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ日東工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付日東工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業情報分電盤用ボックス・ドア開閉式日東工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式日東工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
9,598税込10,558
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
仮設用金具 日東工業仮設用金具日東工業
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業CH形ボックス(防塵パッキン付)日東工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)183材質スチールトラスコ品番391-9641質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業CH形ボックス(防塵パッキン付)日東工業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
材質スチール
グロメット 日東工業グロメット日東工業
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コン柱金具 日東工業コン柱金具日東工業
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー 日東工業ドアストッパー日東工業
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
キー付スナップラッチ 日東工業キー付スナップラッチ日東工業
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
FRP樹脂製引込計器盤ボックス 日東工業FRP樹脂製引込計器盤ボックス日東工業
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
メーターBOX 日東工業メーターBOX日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂質量(kg)5.3設置場所屋内・屋外兼用
PCコネクタBOX 日東工業PCコネクタBOX日東工業
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
ステンレスバンドセット 日東工業ステンレスバンドセット日東工業
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業FRP樹脂製ターミナルボックス日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ライトベージュ色(5Y7/1)材質FRP樹脂仕様カバー:ねじ止め式規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
FRP樹脂製ボックス 日東工業FRP樹脂製ボックス日東工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
FRP樹脂製 プルボックス 日東工業FRP樹脂製 プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
EB コントロールボックス 日東工業EB コントロールボックス日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP66材質ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) 日東工業CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
プラ 敷特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら