「プラグ 30a 3p」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)




1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
1台
79,980 税込87,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)



アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用 仕様アンペアフレーム:50AF 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ) 端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80 定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替) 質量(kg)単体:0.57 サイズフレーム:50AF 容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V) 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)30 適合電線(mm2)max.22 対応過電流引き外し方法:完全電磁式 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 動作時間0.1sec以内 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200
1個
8,980 税込9,878
5日以内出荷

極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) フレーム(AF)30 寸法A(mm)36 寸法D(mm)55 寸法C(mm)44 JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEP基本タイプ
用途動力分電盤 仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120 ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A 分岐回路数4 予備回路数0 適合キャビネットB12-56C 主幹GE53A3P30AF30MA 分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷