「プラグ付 vctfコード」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プラグ付コード VCTF3m付
色ホワイト
定格電流(A)15
外形寸法D(mm)25.5
外形寸法H(mm)44
コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント個数8
色サテングレー
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード