「マウントアングル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に
セット内容2本入
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装
規格JIS規格
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質鉄
質量(kg)61
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)
外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U
グリーンマーク認定
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762
塗装色ブラック
適合機種AHシリーズ全機種
材質鉄t2.3
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄
色本体:ブラック塗装(N1)
規格19インチ
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS
質量(kg)0.6
色ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。
光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。
光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。
※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄
厚さ(mm)2.3
質量(kg)0.7
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。
1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。
難燃性材料を使用しています。
(UL94燃焼性試験V-0)
適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ
セット内容5シート(50U分)
材質本体:PVC
質量(kg)0.75
色本体:ブラック
規格(EIA規格)19インチ
板厚(mm)0.5
呼称10U
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1200
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
マウントアングルに取付可能です。
余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。
スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ
質量(kg)0.2
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
マウントアングルに取付可能です。
内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。
スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入
材質本体:PC
質量(kg)0.1
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。
(※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。)
天井固定型です。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。
標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm)
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm)
上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS
質量(kg)0.5
色本体:ブラック
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。
外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。
側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)29
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)900
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース12U
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。
2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。
前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄
規格19インチ
許容静荷重(kg)600
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
用途配線の整理、集中化に
塗装色ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC t0.5
色ブラック
外形寸法H(mm)444
呼称10U
保護等級EIA(19インチ)
材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法適合
キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式前面および右側面ドア式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3
扉形式片扉(前後ともに扉式)
関連キーワード