スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
深さ(mm)124
形状露出・半埋込共用型
材質(本体)ポリスチレン樹脂
板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5
難燃性V-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取付基板木製基板9mm
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所屋内
取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
関連キーワード