12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業メーターパネル
RoHS
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)540 寸法D(mm)83 寸法W(mm)107 寸法Z(mm)210 ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S) 寸法P(mm)596 寸法Y(mm)470 保護等級IP44 寸法M(mm)520 寸法J(mm)692 寸法A1(mm)704 寸法U(mm)183 寸法V(mm)101 寸法A2(mm)638 寸法A3(mm)470 寸法C1(mm)372 寸法C2(mm)244 寸法C3(mm)33 寸法F1(mm)562 設置場所屋外用 寸法R1(mm)60 寸法R2(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5 扉形式片扉 有効深さX1(mm)272 取付基板鉄製2.3mm
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm)81 寸法W(mm)116 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6 扉形式片扉
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 窓寸法(縦×横)(mm)450×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板 付属品フランジナット2コ 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm)81 寸法W(mm)116 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級IP5X 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5メーターパネル:2.3 扉形式片扉
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)