「メーターボックス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)3
規格IP33D
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)28
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3
適合バンド幅(mm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)60~400
関連キーワード