極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5
端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
モーターブレーカ
用途過負荷、短絡、モーター保護兼用
質量(kg)単体:0.3
定格電流(A)32
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
適用電線断面積(mm2)22
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30
極数・素子数2P
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。
質量(kg)0.67
色ライトベージュ色(5Y7/1)
極数3P
ブレーカ収納:NE53CX
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84
材質(キャビネット)ABS樹脂
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています
その他【ブレーカ】NE53CX
材質ABS樹脂
質量(kg)0.67
色ライトベージュ色(5Y7/1)
極数3P MCB
定格電流(A)30
関連資料(0.07MB)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています
仕様収納ブレーカ:NE53CX
材質ABS樹脂
質量(kg)0.67
色ライトベージュ色(5Y7/1)
極数3P MCB
外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84)
定格電流(A)15
関連資料(0.07MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用
仕様アンペアフレーム:50AF
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)
外形寸法横50×縦146×深さ80
保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)
外形寸法横50×縦146×深さ80
保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)
保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)アンペアフレーム:50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
電源側端子仕様プラグイン端子
負荷側端子仕様線押え端子M5
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
関連キーワード