9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業L型レール
エコ商品
塗装色ペールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,888 税込2,077
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業L型レール(AH用)
エコ商品
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762 塗装色ブラック 適合機種AHシリーズ全機種 材質鉄t2.3 質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

塗装色ペールホワイト 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業スライドレール
エコ商品
材質 表面処理クロメートめっき 外形寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業スライドレール(軽荷重用)
エコ商品
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付 材質 表面処理クロメートめっき 外形寸法W(mm)27 外形寸法H(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,688 税込5,157
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業山型レール
エコ商品
材質鉄t1.6 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)