屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取扱説明書
材質本体:PBT+PC樹脂製
規格IP55
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.21/0.25
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
最大静圧(Pa)44/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3
扉形式片扉(前後ともに扉式)
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ機械式
出力二分岐
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度調節器PTV-M61A
組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
関連キーワード