「ルーバー付制御盤キャビネット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様風雨等級:WP40H
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP54
有効深さ(mm)182
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8
扉形式片扉
取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄
材質(ヘッド)鋳鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
関連キーワード