「レール取付金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板
仕様取付金具付
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)2.3
適合レールIEC35mmレール
IECレールへの取り付けを可能にします。
EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。
取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書
適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.2
適合レールIEC35mmレール
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.2
適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製
色鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード