「仮設 ダクト」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業ダクト付パネル
エコ商品
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS 質量(kg)0.5 本体:ブラック 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ブラック塗装(N1) 適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.9/3.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)290/340 呼称3U 最大風量(m3/min)14.0/13.4 起動電流(A)48以下 騒音レベル(dB(A))約68 最大静圧(Pa)480/525
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)