持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
深さ(mm)200
種類標準分電盤
主幹ブレーカ容量225AF
分岐ブレーカ容量225AT
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
関連キーワード