光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタSC
コネクタ取付位置両端
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ取付位置片端
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。
コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色本体:グレー ゴムパッキン:黒
適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm
材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5
適合板厚(mm)最大 4
設置場所屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)最大 4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ17
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)単心:2
芯数4芯
RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ取付位置両端
用途光ファイバ心線の配線保護に。
仕様シリコン製テープ心線対応
内径(Φmm)3.5
外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2
寸法D(mm)104
適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。
適合機種FSNA
セット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
関連キーワード