13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒 適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 適合板厚(mm)最大 4 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ17
1セット(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業補強熱スリーブ
RoHS
用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業保護チューブ
RoHS
用途光ファイバ心線の配線保護に。 仕様シリコン製テープ心線対応 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業融着トレー
RoHS
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2 寸法D(mm)104 適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。
適合機種FSNA セット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日東工業光接続箱
RoHS
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。 前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。 ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。 側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。 また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。 ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。 引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。 また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ 付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm) 材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式) 入出線数(入線)(ケーブル)7
1個
729,800 税込802,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)