カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 盤用キャビネット(8)
    • 情報通信キャビネット(4)
    • キャビネットパーツ(2)
    • プラボックス本体(1)
  • 電気材料(4)
    • 光ファイバーケーブル(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(4)
  • タカチ電機工業(6)
  • ワイドミュラー(4)
  • 大電(2)
  • マルチ計測器(1)
  • 未来工業(1)
材質
  • スチール(6)
  • 樹脂(1)
基板寸法(mm)
  • 130×130(3)
  • 130×230(2)
  • 180×180(3)
  • 180×280(2)
  • 180×430(2)
  • 230×330(2)
  • 230×430(2)
  • 280×330(2)
  • 280×430(2)
  • 330×330(4)
  • 330×430(2)
  • 330×530(2)
  • 330×630(2)
  • 380×430(2)
  • 430×330(2)
  • 430×430(3)
  • 430×530(2)
  • 430×630(2)
  • 530×430(2)
  • 630×430(2)
有効深さ(mm)
  • 66(3)
  • 102(1)
  • 106(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
保護等級
  • IP2X(1)
  • IPX3(2)
  • その他(2)
IP2X・IPX3・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光接続箱」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
8,798税込9,678
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,198税込10,118
1セット(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
HUB収納キャビネット (換気口付) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口付)日東工業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット (換気口なし) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口なし)日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
クランプユニット 日東工業クランプユニット日東工業
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
71,980税込79,178
1台
35日以内出荷
種類標準分電盤
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
729,800税込802,780
1個
11日以内出荷
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。 前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。 ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。 側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。 また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。 ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。 引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。 また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)(ケーブル)7
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ壁掛けタイプ規格IP44有効深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2扉形式片扉
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)日東工業
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)日東工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5)材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X規格CA(CA200、CA-G04)難燃性V-1設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
THX-B 木製基板 日東工業THX-B 木製基板日東工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・高密度タイプ 日東工業光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・高密度タイプ日東工業
2,798,000税込3,077,800
1個
10日以内出荷
保護等級ペールホワイト
光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ 日東工業光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ日東工業
1,498,000税込1,647,800
1個
10日以内出荷
保護等級ペールホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら