カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 配線用遮断器本体(1)
    • 漏電遮断器本体(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 三菱電機(40)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • テンパール工業(17)
  • 富士電機(5)
  • オーム電機(1)
  • 内外電機(13)
  • 河村電器産業(10)
  • 日立産機システム(4)
  • リンテック21(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ベッセル(1)
  • 未来工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UBUKATA(1)
定格電流(A)
  • 32(1)
極数
  • 3(1)
フレーム(AF)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分電盤用遮断器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアルプレート 日東工業リニューアルプレート日東工業
2,698税込2,968
1箱(3個)
4日以内出荷
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂ホワイト(N9.5)質量(g)78
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
CT取付ユニット 日東工業CT取付ユニット日東工業
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら