万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製
適合レールIEC35mmレール
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
配線ケーブルの支持にご利用ください。
盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。
基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
コーナー部が丸味をもったデザインです。
スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質鉄
規格CA(CA-G04)
保護等級IP3X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式カバー:ねじ止め
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ
材質鉄
色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途分電盤用の協約サイズの端子台です。
定格絶縁電圧(V)600
仕様IECレール取付:可
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式直付け
結線方式ネジ
構造組合せ型
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱端子台
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)5
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP3X
有効深さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)レール取付バー
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2
扉形式(カバー)ねじ止め
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
定格絶縁電圧(V)600
設定湿度が変更可能です。
ON・OFF湿度幅が変更可能です。
IECレールに取付可能です。
オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様屋内用
付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書
定格電圧(V)AC100~250
設定湿度(%)30~90(10%毎)
接点仕様c接点
RoHS指令(10物質対応)対応
組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)
ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)
湿度定格精度(%RH)±10
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード