OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業翌々日出荷
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。<br />メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。<br />メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。<br />天面には照明パネルの取付けが可能です。<br />利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6扉形式片扉