「制御盤 照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋外用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6
扉形式片扉
関連キーワード