4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質PBT+PC樹脂製(カバー) 質量(kg)2.5 ライトベージュ(5Y7/1) 定格電圧(V)DC24 使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50 定格電流(A)3.01 定格消費電力(W)73 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159 騒音レベル(dB(A))約38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

仕様屋内用 付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP5X 定格電圧(V)AC100~240(単相) 使用温度(℃)0~+50 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)+37~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)+42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業OPHE 小型屋外盤用熱交換器
エコ商品
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下 ファン(使用数)2 使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60 仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100-240 使用温度(℃)0~50 定格電流(A)0.71/0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167 起動電流(A)3.3/2.7 騒音レベル(dB(A))約63 温度設定範囲(℃)37~50 冷却能力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷