16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
47,800 税込52,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
168,800 税込185,680
9日以内出荷

PEP基本タイプ
用途動力分電盤 仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120 ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A 分岐回路数4 予備回路数0 適合キャビネットB12-56C 主幹GE53A3P30AF30MA 分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
1台
71,880 税込79,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類標準分電盤 予備スペース0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)68用
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)