極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
関連キーワード