「小型 樹脂ボックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
関連キーワード