9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業山型レール
RoHS
材質鉄t1.6 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色ペールホワイト 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2 塗装色ペールホワイト 質量(kg)6 規格EIA 外形寸法D(mm)348 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3 塗装色ブラック 質量(kg)10 規格EIA 外形寸法W(mm)482.6 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3 寸法H(mm)26 寸法W(mm)428 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3 セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本 規格EIA 外形寸法W(mm)422 外形寸法H(mm)43.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本 質量(kg)13 本体:ブラック塗装 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本 質量(kg)6.5 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷